Vysokovýkonné rezné kotúče GARANT

Najvyššia produktivita pre oceľ a nehrdzavejúcu oceľ.

Extrémne dlhá životnosť a rýchle rezanie v praktickom použití

Rezné kotúče GARANT spĺňajú najvyššie štandardy rezného výkonu, životnosti a bezpečnosti pri práci.

Tenkosť kotúča umožňuje veľmi rýchle rezanie s nízkou silou a optimálnu úsporu času. Čisté hrany rezu, prakticky bez otrepov. Nová vysokovýkonná verzia využívajúca najmodernejšiu technológiu s výraznými výhodami zvýšenej produktivity a vynikajúcimi reznými vlastnosťami.

  • Veľmi vysoký rezný výkon vďaka drsným, voľne brúsiacim bočným plochám.
  • Vynikajúca životnosť nástroja.
  • Verzia bez nalisovania hrán podporuje zlepšené rezné správanie s hladkým a agresívnym rezným správaním od prvého rezu.
  • Veľmi malá produkcia prachu, hluku a vibrácií.
  • Maximálna bezpečnosť (certifikácia oSa).

Inovatívna konštrukcia

Novovyvinutý systém spojiva na báze plne syntetickej živice
Výkon brúsneho zrna z oxidu hlinitého je možné plne využiť iba v kombinácii s novovyvinutým inovatívnym systémom spojenia. Takto sa dosiahne optimálna rovnováha medzi spojením zŕn a uvoľňovaním opotrebovaného zrna vylomením.

V praktických aplikáciách to znamená dlhú životnosť nástroja v kombinácii s rýchlym rezaním.

  1. Tkanina zo sklenených vlákien zaisťuje bezpečnosť a stabilitu strán
  2. Abrazívne plnivá na zlepšenie vlastností uvoľňovania. Zmes vysokokvalitných oxidov hliníka. Spojivovú matricu tvoria plnivá a fenolové živice
  3. Všetky dôležité informácie o výrobku v prehľadnej podobe

Úspora času a nákladov vďaka zvýšenému celkovému počtu rezov

Najlepšia analýza celkových nákladov vďaka minimálnemu času rezania a maximálnej životnosti.

Poznáte celkové rozloženie svojich nákladov počas procesu rezania? – Hlavné náklady možno pripísať pracovnému času. Výrazne si ich znížite použitím vysokovýkonných rezných kotúčov. Rezný kotúč GARANT reže rýchlejšie a dokáže urobiť viac rezov. Pomáha tak znižovať náklady na pracovný čas a čas potrebný na výmenu kotúčov.

Životnosť a čas rezania: výsledok skúšky s 1,00 reznými
kotúčmi s Ø 125 mm v porovnaní s konkurenciou.

Vnútorné skúšky na obrobku s profilom L (oceľ) s hrúbkou materiálu 4,0 mm:
Rezné kotúče boli odskúšané až do konečného priemeru 76 mm. Počet rezov v praxi závisí od materiálu a stavu obrobku.

Rezný kotúč GARANT prináša najvyšší počet rezov s maximálnou reznou schopnosťou.
Maximálna rezná schopnosť zodpovedá minimálnemu reznému času. Tým sa skracuje pracovný čas, ktorému možno pripísať až 60 % celkových nákladov na rezanie.

Rezné kotúče GARANT spĺňajú najvyššie štandardy rezného výkonu, životnosti a bezpečnosti pri práci.

Počet rezov:
Vyšší počet rezov – nižšia spotreba nástroja – skrátené časy výmeny nástroja → To znižuje prestoje na výmenu kotúča a náklady na nástroje.

Čas rezania:
Viac rezov za kratší čas – vysokoagresívne, najrýchlejšie oddeľovanie → šetrí čas a náklady na prácu.

Prepracovanie:
Lepšie výsledky – rezanie s nízkym výskytom otrepov – menší prenos tepla na obrobok → znižuje sa tak čas a náklady na prepracovanie.

Vypočítajte si potenciál úspor pomocou kalkulačky nákladov na rezný kotúč

Použite kalkulačku nákladov na rezné kotúče od svojho odborného poradcu a urobte si porovnanie sami!

Kalkulačka nákladov na rezný kotúč vám ukáže rozdelenie celkových nákladov na proces rezania a porovná ich.

Zadaním počtu rezov na kotúč, času rezania na rez a nákladov na kotúč získate jasné náklady na rezný kotúč, náklady na pracovný čas a náklady na výmenu. Okamžite uvidíte svoj potenciál úspor.

Ďalšie informácie o rezných kotúčoch značky GARANT

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka