HOLEX Product-Highlights

Obráběcí technika

Holex_Zerspanung_400x200.jpg

Optimalizace procesů a snižování nákladů jsou přísná zadání pro obráběcí techniku HOLEX. Ať se jedná o vrták HSS nebo TK frézu pro obrábění tvrdých materiálů - ve všech disciplínách obrábění přesvědčují nástroje HOLEX svou průmyslovou kvalitou a efektivitou nákladů. Nejlepších výsledků vrtání dosahuje i TK vrták HOLEX se speciálním výbrusem špičky pro maximální přesnost středění.

Mimořádně stabilní a ekonomický je například vysoce výkonný tvrdokovový vrták DIN 6535 HA TiN (č. artiklu: 122340). Speciální výbrus špičky zajišťuje vysokou přesnost středění, přímé hlavní břity s lehkým zaoblením hran a speciální tvar drážky vytvářejí mimořádně krátké třísky.

 

Upínací technika

Holex_Spanntechnik_400x200.jpg

Klasické upínače SK, masivní strojní svěráky a přesné periferní nástroje znamenají sílu a spolehlivost upínací techniky HOLEX. Vysoké kvality vyvážení a vysoké upínací tlaky ideálně splňují vysoké nároky moderních obráběcích center – s cílem nižších nákladů na kus.

Silný a spolehlivý je například také kleštinový upínací trn ER s číslem artiklu: 300520.
Bylo zde dosaženo G 6,3/12 000 min-1 a hodí se k upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 − typ A a B.

 

Měřicí technika

Holex-Messtechnik-400x200.jpg

Měřicí nástroje HOLEX poskytují přesné výsledky
ve velmi krátkém čase. Speciálně v oblasti ručních měřidel přesvědčuje HOLEX svým atraktivním a pestrým sortimentem. Tak například posuvné měřidlo HOLEX 412811. Nejjemněji lapované měřicí plochy poskytují přesné výsledky zobrazované na velkém kontrastním displeji uloženém ve stabilním pouzdru měřidla.

 

Ruční nářadí

Holex-Handwerkzeug-400x200.jpg

Ergonomie a robustnost jsou základní požadované vlastnosti u funkčního ručního nářadí. Sortiment HOLEX nabízí v této oblasti množství maticových klíčů a šroubováků, a také řadu sad nástrčných klíčů a kleští. Obstojí také v každém srovnávání kvality při posuzování poměru nákladů a užitné hodnoty.

Velmi solidních výsledků zde dosahuje např. sada nástrčných klíčů HOLEX (č. artiklu: 630100) z chromvanadiové oceli v praktickém uspořádání s mnoha technickými přednostmi.

Brusná a dělicí technika

Holex_Trenntechnik_400x200.jpg

Vysoký úběrový výkon při nízkém opotřebení, extrémní řezný výkon a dokonalý povrch – a velmi dobrý poměr ceny a výkonu: to jsou silné stránky brusných a řezných nástrojů HOLEX. Přesvědčuje tím i plátno vějířovitého brusného kotouče: pomocí drážkovaných lamel zajišťuje měkký brus pro dokonalou schopnost přizpůsobení zvlněným plochám.

Zařízení provozů

Holex-Betriebseinrichtungen-400x200.jpg

Je-li cílem komfortní a flexibilní práce při maximální hospodárnosti, nabízí značka HOLEX solidní a praktická řešení zařízení provozů.

Robustní pracovní stoly, mobilní skříně a promyšlené koncepce pracovišť jsou odpovědí na individuální požadavky. Klasikem mezi dílenskými vozíky je stabilní konstrukce z ocelového plechu s plně výsuvnými zásuvkami, cylindrickým zámkem a kolečky uloženými na válečkových ložiscích za příznivou cenu.