Poháňané nástroje
Spôsobilosť GARANT v oblasti sústruženia
Na použitie na všetkých CNC sústruhoch DMG Gildemeister CTX s revolverovou hlavou Sauter. Hnacia spojka DIN 5480. Upínanie nástrojov v poháňaných nástrojoch pomocou klieštin ER s vonkajšou maticou alebo systémom rýchlej výmeny VARIA VX (pod licenciou EWS). Vonkajšie chladenie cez rúrku s chladivom, vnútorné chladenie cez nástroj centrálne cez vreteno. Maximálne otáčky 8000 ot./min.
Znížte si časy pre nastavovanie a pomocné časy použitím poháňaných nástrojov GARANT v axiálnej a radiálnej verzii! Činnosti vŕtania a frézovania je možné vykonávať v jedinom nastavení, čím sa zvýši vaša produktivita. Optimalizované uloženie vretena, vonkajšie a vnútorné chladenie, ako aj vysoká kvalita spracovania sú to, čo odlišuje poháňané nástroje GARANT.
NÁŠ SORTIMENT
Radiálna revolverová hlava
1. a 2. Radiálne poháňané nástroje (VDI ozubenie ľavé).
3. Axiálne poháňané nástroje (aj pre kotúčovú revolverovú hlavu).
Kotúčová revolverová hlava
4. Radiálne poháňané nástroje (VDI ozubenie pravé).
5. Radiálne poháňané nástroje. Odsadené z dôvodu obmedzeného voľného priestoru pre obrábanie v stroji.
Výhody
Rozloženie rezných operácií na dva stroje si vyžaduje dodatočný čas – vzniká neproduktívna a neekonomická práca.
Použitie poháňaných nástrojov skracuje časy nastavovania a pomocné časy a umožňuje vykonávať opracovanie obrobku v jedinom nastavení.
- Skrátenie časov nastavovania a pomocných časov.
- Obrábanie v jedinom nastavení.
- Zvýšená produktivita obrábaním s protiľahlým vretenom a princípom viacnásobnej revolverovej hlavy.
O TOM TO CELÉ JE
Správne usporiadanie ložísk.
Optimalizované uloženie vretena:
- Vysoké otáčky a malé radiálne hádzanie (3 µm)
- Dlhé časy chodu a ložiská s nulovou vôľou
Vysokokvalitné prémiové ložiská:
Vysokokvalitné poháňané nástroje sú spravidla vybavené ložiskami vretena triedy Abec 5.
Poháňané nástroje značky GARANT sú ešte dokonalejšie – zvolené tolerančné pásma sú ešte užšie.
Kompaktný dizajn: Stabilita a maximálna dostupná dĺžka nástroja.
Časti podliehajúce opotrebovaniu a funkčné plochy sú kalené a brúsené.
Správne chladenie.
V závislosti od typu použitia je možné zvoliť poháňané nástroje s nasledujúcim chladením:
- Vonkajšie chladenie: Cez guľôčkové vstrekovacie dýzy.
- Vnútorné chladenie: Prostredníctvom nástroja (t. j. vrták alebo fréza). Pri tlaku do 70 barov pre radiálne nástroje a 25 barov pre axiálne nástroje.
Veľmi hladké rezanie. Ozubenie brúsené a lapované.
Pri výbere poháňaných nástrojov je potrebné vziať do úvahy tlak chladiacej kvapaliny na sústruhu:
- Väčšina používaných strojov má maximálny tlak chladiacej kvapaliny 8 bar.
- Vysokotlakové stroje s tlakom do 20 barov.
- Vysokotlakové stroje s tlakom do 70 barov.
TÁ SPRÁVNA VOĽBA
1. Vyberte správne pripojenie revolverovej hlavy (VDI, BMT a mnohé ďalšie)
2. Typ pohonu a spojky: V prvom rade je dôležitý výber toho správneho typu pohonu a spojky pre daný stroj. Poháňané nástroje značky GARANT sú vybavené pohonom DIN5480 → na použitie na všetkých CNC sústruhoch DMG Gildemeister CTX s revolverovou hlavou Sauter. Výhoda DIN5480: Pevná poloha poháňaného nástroja, t.j. nástroj zostáva v rovnakej polohe. Otáča sa iba poháňaný nástroj, ktorý sa práve používa, žiadny iný poháňaný nástroj sa neotáča.
3. Výber nástroja na základe typu revolverovej hlavy:
Axiálne nástroje: Nie je potrebné rozlišovanie, vyhovuje kotúčovým aj radiálnym revolverovým hlavám.
Radiálne nástroje: Je potrebné rozlišovať medzi kotúčovými a radiálnymi revolverovými hlavami.
4. Výber podľa spôsobu použitia: Obrábanie (ľahké, stredné, ťažké) – voľný priestor v oblasti stroja: napr. výber odsadeného nástroja – Produktivita: napr. dvojvretenový stroj.
5. Výber smeru otáčania nástroja: Ako sa rôzne pohony chovajú.
6. Voľba zvýšenia/zníženia rýchlosti: Znížená rýchlosť pre ťažšie operácie obrábania. Zvýšená rýchlosť pre doštičky, ktoré pracujú pri vysokej rýchlosti otáčania.
VIDEO O VÝROBKOCH
Poháňané náradie GARANT
Pozrite si video a zistite viac o poháňaných nástrojoch, optimalizovanom uložení vretena, chladení a ešte oveľa viac.
Pozrite si video a vyskúšajte poháňané nástroje GARANT v akcii!