Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, Užitočná výška mm / model: 900/8

Č. pol.: 944101 900/8

Vybrať variant a počet kusov

Užitočná výška mm / model Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita: 200
  • Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie): 100
  • Vysúvacia zásuvka: Blokovanie výsuvu
  • Montážna pomôcka: Vyrážanie
  • Nastavenie výšky v mriežke: 25

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita 200 kg
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) 100 %
Vysúvacia zásuvka Blokovanie výsuvu
Montážna pomôcka Vyrážanie
Nastavenie výšky v mriežke 25 mm
Zámok valcového čapu modulárna zásuvka
Výber farby RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka×hĺbka v E. 78×36 E
Výška 1 000 mm
Šírka 1 431 mm
Hĺbka 725 mm
Šírka v E. 78 E
Hĺbka v E. 36 E
Užitočná výška 900 mm
Zásuvky využiteľná šírka 1 326 mm
Zásuvky užitočná hĺbka 612 mm
Počet zásuviek 8
Hmotnosť 259 kg
Typ výrobku Skriňa na náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 944101 900/8
Číslo výrobcu 944101 900/8

Popis

Prevedenie:

Zásuvková skriňa popísaná ako pod č. 944001.
Zásuvky popísané ako pod č. 944011.
Zásuvky s nosnosťou 200 kg.

Lakování:

Korpus svetlosivý RAL 7035, zásuvky signálnej modrej farby RAL 5005 práškové lakovanie.

Poznámka:

  • Organizéry pre kompletné zásuvky nájdete pod č. 960445960480.
  • Pri zdvíhaní a preprave skriniek dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka