Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Polica drážkované, 36×36 E, Výška vpredu: 50mm

Č. pol.: 946101 50

Vybrať variant a počet kusov

Výška vpredu Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov): 200
  • Výber farby: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov) 200 kg
Výber farby RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Pracovná šírka × Pracovná hĺbka v G. 36×36 E
Šírka 661 mm
Hĺbka 701 mm
Šírka v E. 36E
Hĺbka v E. 36E
Výška vpredu 50 mm
Oblasť použitia regál so zásuvkami
Dizajn políc pevne namontovaná polica; rovná polica; štrbinová polica
Typ výrobku Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 946101 50
EAN/GTIN 4045197611437
Číslo výrobcu 946101 50

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu s priečnou výstuhou na spodnej strane.
Štandardný spodok zásuvky, resp. spodok zásuvky s vekom pre naskrutkovanie. Nosnost 200 kg.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

  • Polica slúži aj ako zámková polica v kombinácii s centrálnymi zámkami č. 946405, 946425. Na mieste sa pripraví na montáž zámkov s kolíkovou cylindrickou vložkou v krytke.
  • 25 mm vysoké police nie je možné kombinovať so stredovými a koncovými mostíkmi.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka