{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 508 | |
Štandard | DIN 508 | |
Šírka a | 11,7 mm | |
Šírka e | 18 mm | |
Výška k | 7 mm | |
Dĺžka | 18 mm | |
Veľkosť závitu | M10 | |
Výška kameňa | 14 mm | |
Nominálna veľkosť T-slotu | 12 mm | |
So závitom | Áno | |
Materiál | Zušľachtená oceľ | |
Trieda pevnosti | 10 | |
Typ výrobku | Drážkový kameň |
Číslo položky | 370530 12 | |
EAN/GTIN | 4020772080037 | |
Číslo výrobcu | 80036 |