Art. č.: 72016-48

Bezpečnostní nízká obuv WHITE Loop Low ESD S2, velikost 48

na poptávku
Dodání za 2-3 týdny
{0} ks okamžitě k dodání
Cena za kus
77,69 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Značka: ELTEN
Schutzklasse: S2
Material Zehenschutzkappe: Stahl
elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Informace

  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Technické údaje

Řada WHITE
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 48
Druh produktu Sicherheitshalbschuh
Katalogové číslo 72016-48
EAN / GTIN 4030839236369
Manufacturer number 72016-48

Popis produktu

Popis:

  • Hydrofobizované mikrovlákno
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka po celé délce ESD PRO šedá
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Podrážka SAFETY-GRIP z materiálu MONO-PU
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma A
  • Vybavení bez kůže

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím objednacích čísel můžete do eShopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Add to shopping list

V košíku

Ke košíku
Ke košíku