Munkavédelmi félcipő WHITE Loop Low ESD S2, méret 48

Cikkszám: 72016-48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat WHITE
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 48
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 72016-48
EAN / GTIN 4030839236369
Gyártó száma 72016-48

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált mikroszálas
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO szürke
  • Puha viles ESD talpbetét
  • MONO-PU járótalp SAFETY-GRIP
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRC
  • Bőrmentes kivitel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz