{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | VINTAGE | |
Pohlavie | pánske | |
Trieda ochrany | S3 | |
Materiál špičky | Ocel | |
Zabezpečenie prístupu | Textil | |
Štandard | Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 | |
Elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Veľkosť obuvi EÚ | 47 | |
Typ obuvi | šnurovacie clenkové topánky | |
Farba | sivá | |
Horná | Hovädzia koža | |
Materiál podošvy | TPU/PU | |
Vnútorná podšívka materiálu | priedušná textilná podšívka | |
Kovové a kožené vybavenie | nie | |
Zatvorenie | šnúrky | |
Absorpcia energie v oblasti päty | áno | |
antistatická látka | áno | |
Proti vniknutiu vody a absorpcii vody | áno | |
Odolnosť celej obuvi voči vode | áno | |
Podrážka odolná voči olejom a benzínu | áno | |
Vhodné pre ortopedické vložky | áno | |
Typ výrobku | Bezpečnostné čižmy |
Číslo položky | 092231 47 | |
EAN/GTIN | 4030839225158 | |
Číslo výrobcu | 761071-47 |