{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | VINTAGE | |
Nem | férfi | |
Védettségi osztály | S3 | |
Ujjvédő orrész anyaga | Acél | |
Szakadásállóság | Textil | |
Szabvány | A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
EU cipőméret | 47 | |
Cipő típusa | Magasszárú fűzős cipő | |
Festék | szürke | |
Felső anyag | Marhabőr | |
Talp anyaga | TPU/PU | |
Bélés anyaga | szellőző textil belsőrész | |
Fém- és bőrmentes kivitel | nem | |
Zár | fűző | |
Energia elnyelés a sarokrésznél | igen | |
Antisztatikus | igen | |
vízbejutás és vízfelvétel ellen | igen | |
Az egész cipő vízálló | igen | |
Olaj- és benzinálló talp | igen | |
Ortopédiai talpbetétekhez alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Biztonsági csizma |
Cikkszám | 092231 47 | |
EAN / GTIN | 4030839225158 | |
Gyártó száma | 761071-47 |