SNGA 120412, PT600M, Rozsah použitia: HART

Č. pol.: 255832 HART

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,59 € / ks
  • Od 10 ks
    17,99 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah použitia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Oblasť použitia TVRDÁ
Vložte kód ISO SNGA 120412
Polomer rohov 1,2 mm
Odroda PT600M
Rezný materiál Keramika
Stav rezania kontinuálny
Ústava S02025
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 0,9 mm
Krmivo f 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 80 m/min - 200 m/min
Počet zmien/rezov 8
Jednoduché/hrubé priradenie hrubovanie a dokoncovanie
Typ výrobku Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255832 HART
EAN/GTIN 4960664546022
Číslo výrobcu TCV05011

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
200
Oceľ < 60 HRC
H
160
Oceľ < 67 HRC
H
140
kontinuálne
 
suché
 
Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
GG(G)
K

Popis

Prevedenie:

Keramické vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka