Frézovacia doštička pre poistné drážky bez zrazenia hrany, HB7720, Menovitý rozmer hrúbky krúžku: 0,9mm

Č. pol.: 217267 0,9

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    46,20 € / ks
  • Od 3 ks
    38,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer hrúbky krúžku Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý priemer hrúbky krúžku 0,9 mm
Odroda HB7720
Šírka drážky W −0.03 0,98 mm
Hĺbka t pre P12 1,2 mm
Polomer R 0,3 mm
Vonkajšie⌀ D. 9,6 mm
Typ P12
Počet rezných hrán z 3
Typ výrobku Rezná doštička pre kruhové frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217267 0,9
EAN/GTIN 4045197542922
Číslo výrobcu 217267 0,9

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
500
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
250
Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
Oceľ < 1400 N/mm²
P
100
Oceľ < 55 HRC
H
60
Oceľ < 60 HRC
H
45
Oceľ < 65 HRC
H
35
Oceľ < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka