Plăcuţe de frezare pentru canalele de siguranţă cu muchii rotunjite 0,9 mm

Cod articol: 217267 0,9

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    47,59 € / buc.
  • de la 3 buc.
    39,66 € / buc.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosime nominală inel 0,9 mm
Categorie HB7720
Lăţimea canalului W −0,03 0,98 mm
Adâncime t pentru P12 1,2 mm
Rază R 0,3 mm
⌀ exterior D 9,6 mm
Tip P12
Număr de dinţi Z 3
Tip produs Plăcuţă pentru frezare circulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217267 0,9
EAN / GTIN 4045197542922

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat