Rezkalna ploščica za varnostne utore, brez posnetega roba 0,9 mm

Št. art.: 217267 0,9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    46,20 € / kos
  • od 3 kos
    38,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna debelina obroča 0,9 mm
Zvrst HB7720
Širina utora W −0,03 0,98 mm
Globina t za P12 1,2 mm
Radij R 0,3 mm
Zunanji ⌀ D 9,6 mm
Tip P12
Število rezil Z 3
Vrsta izdelka Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217267 0,9
EAN/GTIN 4045197542922

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
500
Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
Jeklo < 1400 N/mm
P
100
Jeklo < 55 HRC
H
60
Jeklo < 60 HRC
H
45
Jeklo < 65 HRC
H
35
Jeklo < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokro maks.
 
suho