{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 14 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 5 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,06×D | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | TPC | |
Dĺžka rezu Lc | 42 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 50 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 13,8 mm | |
Celková dĺžka L | 99 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 14 mm | |
Corner filet rv | 0,3 mm | |
Hrúbka stredu čipu hmax pre TPC frézovanie v Titan > 850 N/mm2 | 0,075 mm | |
Hrúbka stredu čipu hmax pre TPC frézovanie v Inconel® | 0,065 mm | |
Farebný krúžok | ružová | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203083 14 | |
Číslo výrobcu | 203083 14 |