Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-Fräser mit Spanteilern TPC 14 mm

Artikel-Nr.: 203083 14
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich
  • Teilung der Schneiden: ungleich

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 14 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 5
Spiralwinkel 45 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,06×D
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HB
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie TPC
Schneidenlänge Lc 42 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 50 mm
Freistellungs-⌀ D1 13,8 mm
Gesamtlänge L 99 mm
Schaft-⌀ Ds 14 mm
Eckenverrundung rv 0,3 mm
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Titan > 850 N/mm2 0,075 mm
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Inconel® 0,065 mm
Farbring pink
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 203083 14

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
180
Inconel
S
90
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Speziell für den TPC-Einsatz konzipierter Hochleistungsfräser für die Bearbeitung von Superlegierungen.
Verstärkter Kern.

Hinweis:

h max: Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar.
ae max = 0,06×D für die TPC-Bearbeitung.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb