{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 14 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | horizontalno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,06×D | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 42 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 50 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 13,8 mm | |
Ukupna duljina L | 99 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Radijus čela rv | 0,3 mm | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u Titanu > 850 N/mm2 | 0,075 mm | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u Inconel®-u | 0,065 mm | |
Prsten u boji | pink | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203083 14 |