Prevedenie:
S vyvrtávacou hlavou č.
237591, vyvrtávacie tyče a príslušenstvo v kufríku.
Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nóniusu 0,002 mm v ⌀.Nastavenie ⌀ s najmenšou obrátenou vôľou.
Pre ⌀ 9,75 – 88,1 mm
Použitie:
Pre vyvrtávacie tyče so stopkami ⌀ 16 mm a jemné vyvrtávacie mostíky S vymeniteľnými doštičkami ISO typu CC..0602....
Náhradní díl:
Skrutka pre vymeniteľné doštičky č.
219830.
Odporúčanie: