Izvedba:
S fino nastavljivo glavo art.
237591, noži za notranje struženje in priborom v kovčku.
Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v ⌀.Nastavitev ⌀ z najmanjšo povratno zračnostjo.
Za ⌀ 9,75–88,1 mm
Uporaba:
Za nože za izstruženje z držalom ⌀ 16 mm in mostičke za natančno vrtanje. Z ISO-obračalno ploščico tip CC..0602...
Rezervni del:
Vijak za obračalno ploščico art.
219830.
Priporočilo:
Najbolje z obračalnimi ploščicami art.
237695 in art.
237696.