Set de capete de alezare ⌀ 9,75 − 88,1 mm

Cod articol: 237586
de la 
La cerere
Livrabil
4 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Descriere

Execuţie:

Cu cap de arbore Cod 237591, bare şi accesorii în trusă. Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm pe ⌀.
Reglarea ⌀ cu joc neglijabil de histerezis.
Pentru ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Aplicaţie:

Pentru bare de alezat cu ⌀ cozii 16 mm şi punţi pentru alezare de precizie. Cu plăcuţe amovibile ISO tip CC..0602...

Piese de schimb:

Şurub pentru plăcuţe amovibile Cod 219830.

Recomandare:

De preferinţă cu plăcuţele amovibile Cod 237695 şi Cod 237696.