{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | ISO 13385 | |
Meranie hĺbky | rohový 3,6×1,7 | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Čítanie (okrúhla stupnica) | 0,01 mm | |
Otáčanie ukazovateľa | 1 mm | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | |
Dĺžka zobáka | 40 mm | |
Dĺžka krížových hrotov | 13 mm | |
Technológia merania | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Všetky časti | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Typ výrobku | Číselníkové posuvné meradlo |
Číslo položky | 412415 150/01 | |
EAN/GTIN | 7630041105414 | |
Číslo výrobcu | 00510050 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Číselníkové posuvné meradlo, Typ: 150/01
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
159,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
435 kus/y s okamžitým dodaním
78,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Čítanie (okrúhla stupnica) | 0,01 mm | 0,01 mm |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Štandard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Dĺžka zobáka | 40 mm | 40 mm |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Typ výrobku | Číselníkové posuvné meradlo | Číselníkové posuvné meradlo |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm |