Pied à coulisse à montre 150/01

Réf.: 412415 150/01
Remise
170,50 CHF
Prix valable jusqu’au 30 juin 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 35.00 /pcs.
  • CHF 25.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
  • Norme: ISO 13385
  • Jauge de profondeur: forme carrée 3,6×1,7
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Jauge de profondeur forme carrée 3,6×1,7
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture (montre) 0,01 mm
Tour 1 mm
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Longueur de bec 40 mm
Longueur pointes en croix 13 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Type de produit Pieds à coulisse à montre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 412415 150/01
EAN / GTIN 7630041105414
Réf. fabricant 00510050

Description

Exécution:

Graduation chromée mate. Avec protection antichoc et crémaillère protégée. Montre de précision avec cadran pivotant et vis de blocage.
Jauge de profondeur particulièrement étroite.
Lecture 1 mm sur le rail, 1/100 mm sur la montre.

Accessoire(s):

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript