Posuvné měřítko s úchylkoměrem 150/01

Artiklové číslo: 412415 150/01
Sleva
4030,00 CZK
Cena platí do 30. 6. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 442,00 CZK / ks
  • 246,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: ISO 13385
  • Hloubkoměr: rohový 3,6×1,7
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: Kalené
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Hloubkoměr rohový 3,6×1,7
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Odečet (kruhová stupnice) 0,01 mm
Otáčka ručičky 1 mm
Odchylka měření E MPE ±0,03 mm
Délka měřicí čelisti 40 mm
Délka křížových hrotů 13 mm
Měřicí technika analogové
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Obal Stabilní box
Druh produktu Posuvná měřítko s úchylkoměrem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 412415 150/01
EAN / GTIN 7630041105414
Číslo výrobce 00510050

Popis

Provedení:

Matně chromovaná stupnice. S ochranou proti nárazu a chráněnou ozubnicí. Přesný úchylkoměr s nastavitelným ciferníkem se stavěcím šroubem.
Obzvláště úzký hloubkoměr.
Odečet jednotek mm na liště, 1/100 mm na kruhové stupnici.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství