{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | S2450P | |
Rozsah krútiaceho momentu | 2,4 Nm - 5 Nm | |
maximálny ⌀ skrutiek (8,8−12,9) | M5 | |
maximálne otáčky | 1 100 min-1 | |
Upínač nástrojov Rozmery | 1/4 palec | |
Konštrukcia | Pištol | |
maximálna potreba vzduchu | 360 l/min | |
Pripojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 10 mm | |
Hmotnosť | 1,1 kg | |
Pracovná hlučnosť | 78 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 079165 S2450P | |
EAN/GTIN | 7322590017057 | |
Číslo výrobcu | S2450-P |