{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratky zubov | INOX | |
Stupeň jemnosti zubov | hrubý | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | F1020 | |
Popis tvaru | gulatý oblúk | |
Hlava⌀ | 10 mm | |
Dĺžka hlavy | 20 mm | |
Celková dĺžka | 60 mm | |
Stopka⌀ | 6 mm | |
Typ výrobku | Technická fréza |
Číslo položky | 547200 F1020 | |
Číslo výrobcu | 4007220952351 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Technická fréza ozubenie INOX − hrubé, HM, Typ: F1020
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
39,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
46,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
46,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
41,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | gulatý oblúk | gulatý oblúk | gulatý oblúk | gulatý oblúk |
Celková dĺžka | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Hlava⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Stupeň jemnosti zubov | hrubý | velmi jemný | velmi hrubé (neželezné kovy/hliník) | stredný |
Stopka⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Typ výrobku | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |