Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Momentový skrutkovač bez stupnice, upínanie vymeniteľnej čepele, Maximálny uťahovací moment: 200cNm

Č. pol.: 659908 200

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer uťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania uťahovacieho momentu: ±6
  • Protokol skúšky: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny krútiaci moment 200 cNm
Smer uťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania uťahovacieho momentu ±6 %
Protokol skúšky Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 124 mm
Nastavený krútiaci moment 1,2 Nm
Rozsah krútiaceho momentu 40 cNm - 200 cNm
Rozsah krútiaceho momentu 0,4 Nm - 2 Nm
maximálne ⌀ 35 mm
Zodpovedajúce vymeniteľné čepele 6 mm
Signalizácia spúšťača akustická; haptická
Princíp spúšťača mechanická klzná spojka
Typ pripojenia vymeniteľná čepeľ
Technológia merania mechanický
Údaje je možné zapisovať nie
Nastaví hodnotu spúšťača bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Spätná väzba s vypínaním
Údaj je možné prepnúť Nm
Metóda merania Krútiaci moment
Nastaviteľná spúšťacia hodnota prednastavený
Štandard DIN EN ISO 6789
Hmotnosť 96 g
Typ výrobku Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659908 200
Číslo výrobcu 659908 200

Popis

Prevedenie:

Výkonná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprene®, ktorý je šetrný k pokožke, umožňuje jednoduchý prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s mokrými alebo mastnými rukami. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako uťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).
Požadovaný krútiaci moment je možné plynule nastaviť pomocou skúšačky krútiaceho momentu (č. 654300654460) a šesťhranného skrutkovača SW5 (nie je súčasťou dodávky). Výrobné prednastavenie od 20 kusov na 1 veľkosť.
Na upínanie výmenných čepelí 6 mm (č. 659920659928).

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka