{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| maximales Drehmoment | 200 cNm | |
| Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
| Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | |
| Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
| Gesamtlänge L | 124 mm | |
| eingestelltes Drehmoment | 1,2 Nm | |
| Drehmomentbereich | 40 cNm - 200 cNm | |
| Drehmomentbereich | 0,4 Nm - 2 Nm | |
| maximaler ⌀ | 35 mm | |
| passende Wechselklingen | 6 mm | |
| Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
| Auslöseprinzip | mechanische Rutschkupplung | |
| Anschlussform | wechselbare Klinge | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Daten protokollierbar | nein | |
| Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
| Feedback | auslösend | |
| Ablesung umschaltbar | Nm | |
| Messverfahren | Drehmoment | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Gewicht | 96 g | |
| Produktart | Drehmomentschraubendreher |
| Artikelnummer | 659908 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197611253 | |
| Herstellernummer | 659908 200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |