Pílový kotúč expert for Aluminium, ⌀ kotúča D: 165mm

Č. pol.: 583920 165
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúča D Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

List⌀ D. 165 mm
Otvor⌀ 20 mm
Počet hnacích otvorov/⌀/rozstup kruhu 2/6/32,5 mm
Počet zubov 52
Šírka rezu B. 2,6 mm
Typ výrobku Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 583920 165
EAN/GTIN 3165140796613
Číslo výrobcu 2608644095

Popis

Prevedenie:

Presný pílový list s kvalitnou čepeľou so zníženou hlučnosťou a vibráciami. Zapracovaný upínací krúžok zabezpečí tvarovú stabilitu vo všetkých rozsahoch teplôt. Povrchová úprava zabráni priľnutiu, udrží pílový list studený a chráni pred koróziou. Presne vybrúsenie zuby z tvrdého kovu zabezpečia dlhú životnosť a tú najlepšiu kvalitu rezu.

Použitie:

Presné rezy v hliníku a iných neželezných kovoch. Tvar zubov: trapézový plochý zub s negatívnym upínacím uhlom pre jednoduchú a bezpečnú manipuláciu pri ručnom posúvaní.
Pre ponorné a rucné kotúcové píly.

Poznámka:

Ďalšie pílové kotúče nájdete v skupine 17.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka