Rysovací prístroj s plochým posuvníkom, Dĺžka značenia: 200mm

Č. pol.: 446152 200
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
450 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka značenia Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: Hliník
  • Všetky časti: kalené

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozdelenie/čítanie 0,05 mm
Dĺžka na popisovanie 200 mm
Materiál Hliník
Všetky časti kalené
Šírka okraja označenia 40 mm
Typ výrobku Rysovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 446152 200
EAN/GTIN 4067263117827
Číslo výrobcu 446152 200

Popis

Prevedenie:

Z tvrdeného hliníka. Veľmi tvrdý povrch odolný voči poškriabaniu. Ľahko čitateľná stupnica.
Matovaný povrch s čisto gravírovanou stupnicou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka