{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | PU špirálová hadica | |
Vonkajšia hadica⌀ | 8 mm | |
Vnútorná hadica⌀ | 5 mm | |
Použiteľná dĺžka hadice | 3 m | |
Typ výrobku | Hadica |
Číslo položky | 080101 3 | |
EAN/GTIN | 4047322540216 | |
Číslo výrobcu | 140222 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
PU špirálová hadica 1/4 palca s otočným skrutkovým spojom a ochranou proti zlomeniu, využiteľná dĺžka hadice: 3m
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
235 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Materiál | PU špirálová hadica | ||
Maximálny prevádzkový tlak | 10 bar | 10 bar | |
Použiteľná dĺžka hadice | 3 m | 3 m | 3 m |
Vonkajšia hadica⌀ | 8 mm | 16 mm | 12 mm |
Vnútorná hadica⌀ | 5 mm | 11 mm | 8 mm |
Rozsah teplôt | -20 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C | |
Typ výrobku | Hadica | Hadica | Hadica |