{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor | azul | |
| Tipo de ligação, | Rosca | |
| Tipo de ligação, | Rosca | |
| Tamanho, | 1/4 polegada; 1/4 polegada | |
| Tipo de produto | Schlauch | |
| Forma da mangueira | em espiral | |
| Material da mangueira | Poliuretano (PU) | |
| Diâmetro exterior da mangueira | 8 mm | |
| Diâmetro interior da mangueira | 5 mm | |
| Comprimento útil da mangueira | 3 000 mm | |
| Aplicação de temperatura mín. | -40 °C | |
| Aplicação de temperatura máx. | 60 °C | |
| Ligação | Salida; Entrada | |
| Para | ar comprimido |
| Número do artigo | 080101 3 | |
| EAN/GTIN | 4047322540216 | |
| Número do fabricante | 140222 | |
| Fabricante/responsável | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |