Nástrčný kľúč s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrip ESD, Rozmer cez steny: 5mm

Č. pol.: 622170 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) SwissGrip ESD
Šírka kľúča 5 mm
Elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Celá dĺžka 180 mm
Dĺžka čepele 85 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Tvarová rukoväť ergonomický, rovný
Materiál čepele Špeciálna chróm-vanadiová oceľ
Materiál zošívania Elastomér
Povrch čepele niklovaný a chrómovaný
Čepeľ a rukoväť je možné vybrať nie
S predlžovacím ostrím (čepeľami) nie
Typ výrobku Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 622170 5
EAN/GTIN 7610733269167
Číslo výrobcu 8200.5 ESD

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť SwissGrip s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vysoké krútiace momenty možno prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Nástroj z nevodivého plastu, kompatibilný s ESD. Od veľ. 8 so 6-hranným nadstavcom ako pomôcka pre kľúč.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Nástrčný kľúč s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrip ESD, Rozmer cez steny: 5mm

Nástrčný kľúč s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrip ESD, Rozmer cez steny: 5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
15,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
8,76 €
6,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
8,86 €
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč
Tvarová rukoväť ergonomický, rovný ergonomický, rovný ergonomický, rovný
Čepeľ a rukoväť je možné vybrať nie nie nie
S predlžovacím ostrím (čepeľami) nie nie nie
Šírka kľúča 5 mm 5 mm 5 mm
Materiál zošívania Elastomér Haptoprene dvojzložkový haptoprén
Typ výrobku Nástrčný kľúč Nástrčný kľúč Nástrčný kľúč

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka