• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Chiave a bussola con impugnatura bicomponente SwissGrip ESD, Apertura: 5mm

Codice art.: 622170 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SwissGrip ESD
Apertura 5 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Lunghezza complessiva 180 mm
Lunghezza lama 85 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonali
Impugnatura sagomata ergonomica, diritta
Materiale lama Acciaio speciale al cromo-vanadio
Materiale impugnatura Elastomero
Superficie lama nichelata e cromata
Lama e impugnatura allentabili no
Con prolunghe no
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 622170 5
EAN / GTIN 7610733269167
Codice del produttore 8200.5 ESD

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta SwissGrip con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate. Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata. Utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD. A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.