Klucze nasadowe zuchwytem 2-komponentowym „SwissGrip” ESD, rozwartość klucza: 5mm

Nr art.: 622170 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita L 180 mm
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria SwissGrip ESD
Kolor Żółty; Czarny
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 5 mm
Z głowicą przegubową, Do śrub z łbem 6-kątnym nie
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 622170 5
EAN / GTIN 7610733269167
Numer producenta PB 8200.5 ESD

Opis

Wykonanie:

Uchwyt SwissGrip w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych nawet trzymany w wilgotnych albo tłustych dłoniach. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o maksymalnej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana. Narzędzie z tworzywa sztucznego odprowadzającego ładunki elektryczne, zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym (ESD). Od rozm. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem.