{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vykonanie | 3×D | |
Driek | Morse kužeľ | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ Rozsah DC.. | 12 mm - 12,5 mm | |
Užitočná dĺžka L1 | 31,8 mm | |
Morse cone MK veľkosť | 2 | |
Upínacie skrutky | 232990 TX7 | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232272 12 | |
EAN/GTIN | 4062406105860 | |
Číslo výrobcu | 232272 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Základné teleso Stopka MK, s vnútorným chladením, 3×D, Typ: 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
326,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
286,34 €
172,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
262,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ Rozsah DC.. | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm |
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 |
Vykonanie | 3×D | 3×D | 3×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Driek | Morse kužeľ | ISO 9766 | ISO 9766 |
Užitočná dĺžka L1 | 31,8 mm | 31,8 mm | 38 mm |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |