Električno verižno dvigalo CPV VEGO, Tip: 0,5-8

Št. art.: 086035 0,5-8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 0,5-8
Hitrost dviganja 8 m/min
Normalna višina dviga 3 m
Avtomatski izklop Da
Nastavljiva drsna sklopka Da
Število verig 1
Pogonska skupina po FEM/ISO 1AM
Nosilnost 500 kg
Nosilnost t 0,5 t
Masa 26 kg
Vrsta izdelka Dvigala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086035 0,5-8
EAN/GTIN 2050001790583
Številka proizvajalca N06700617

Opis

Izvedba:

Električno verižno dvigalo s kavljem za obešanje bremena v robustni in zanesljivi izvedbi. Vgrajeni končni stikali za najvišji in najnižji položaj kavlja podaljšujeta življenjsko dobo drsne sklopke, motorja in ohišja. Pogonska skupina 1 Am, trajanje vklopa 50 % pri neki hitrosti, standardna 3 fazna obratovalna napetost (400 V/50 Hz). Povečana varnost obratovanja zaradi nizke krmilne napetosti 42 V, okrov krmilnega stikala ima stopnjo zaščite IP65, motorji pa IP55.

Opomba:

Izvedbe z 2 hitrostma (fino dviganje), druge višine dviga, podvozje, skladiščenje verige, radijski oddajnik in različica 230 V na zahtevo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico