Plošče za podlaganje EPA, Maksimalna nosilnost: 750kg

Št. art.: 086006 750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalna nosilnost (kg) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina H 13 mm
Dolžina A 70 mm
Širina B 70 mm
Maksimalna nosilnost 750 kg
Vrsta izdelka Podstavek proti vibracijam

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086006 750
EAN/GTIN 4045197349477
Številka proizvajalca EPA 7 / FB62004214

Opis

Izvedba:

Protivibracijski sistemi za stroje. Ločitev na nihanje občutljivih strojev in elementov delavniškega pohištva izboljšuje procesno varnost in procesno natančnost. Vstavljeni elastomeri dušijo zvoke v telesu, nihanja in udarce ter zagotavljajo optimalne rezultate dela pri zmanjšani obremenitvi s hrupom. Vsi elementi s preprosto namestitvijo in možnostjo niveliranja.
Telo iz elastomerov, odpornih proti olju in staranju, nedrseče. Trdota Shore (A) CR 80.

Uporaba:

Za postavitev strojev in delavniškega pohištva, pri katerih ni mogoče uporabiti drugih nivelirnih podstavkov. Za prilagoditev velikosti je plošče možno obrezati.

Opomba:

Za višje obremenitve in posebne primere uporabe so po ponudbi dobavljivi drugi elementi. Zračno vzmeteni elementi so na voljo v spletni trgovini pod art. 086003 vel. SLM1 – SLM12.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico