Univerzalni spajkalnik, Zmogljivost segrevanja: 30W

Št. art.: 082100 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zmogljivost segrevanja (W) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Omrežno napajanje
Širina konice za spajkanje 3,1 mm
Zmogljivost segrevanja 30 W
Temperatura spajkalne konice po 3 minutah 380 °C
Za Cu-preseke do 2,5 mm2
Masa brez priključka 80 g
Vrsta izdelka Spajkalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082100 30
EAN/GTIN 4003008047004
Številka proizvajalca 0330KD

Opis

Izvedba:

Industrijski spajkalniki z dolgo življenjsko dobo in konicami za dolgotrajno spajkanje Ersadur (30-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi bakrenimi spajkalnimi konicami). Čas segrevanja 3 minute (vel. 300 pribl. 5 minut). Gumijasti napajalni kabel dolžine 1,5 m (PVC pri vel. 30). S stojalom za odlaganje (ne pri vel. 30).
Uveljavljeni spajkalniki Ersa z natično ploščico za odlaganje.