Univerzalni spajkalnik 150 W

Št. art.: 082100 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Omrežno napajanje
Širina konice za spajkanje 5,3 mm
Zmogljivost segrevanja 150 W
Temperatura spajkalne konice po 3 minutah 450 °C
Za Cu-preseke do 6 mm2
Masa brez priključka 245 g
Vrsta izdelka Spajkalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082100 150
EAN/GTIN 4003008069488
Številka proizvajalca 0155JD

Opis

Izvedba:

Industrijski spajkalniki z dolgo življenjsko dobo in konicami za dolgotrajno spajkanje Ersadur (30-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi bakrenimi spajkalnimi konicami). Čas segrevanja 3 minute (vel. 300 pribl. 5 minut). Gumijasti napajalni kabel dolžine 1,5 m (PVC pri vel. 30). S stojalom za odlaganje (ne pri vel. 30).
Zelo zmogljiv spajkalnik za bakrene preseke do 6 mm2.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli