Odvijač vijakov in matic, Za zev ključa: 8mm

Št. art.: 082890 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ na izhodni strani 11,5 mm
Dolžina 32 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Za vijake M5
Za zev ključa 8 mm
Vrsta izdelka Odvijači matic

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082890 8
EAN/GTIN 4991644046218
Številka proizvajalca 3127 8MM

Opis

Izvedba:

Iz žilavega krom-molibdenovega jekla. Ostri robovi med utori se trdno zajedo v obtičane ali poškodovane vijake/matice in sornike in jih odvijejo. Upravljanje v kombinaciji z ragljo, T-ročajem ipd. Primerno tudi za okrogle profile oz. vijake za notranji 6-kotnik.

Uporaba:

Za odvijanje obtičanih ali poškodovanih vijakov, matic in čepov. Primerni tudi za okrogle profile oz. vijake za notranji 6-kotnik.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico