Ojačana cev iz poliuretana, modra, Dolžina 25 m, Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost): 11mm

Št. art.: 080221 11
(11,84 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost) (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Gibljiva cev iz poliuretana
Maksimalni obratovalni tlak 16 bar
Zunanji ⌀ cevi 16 mm
Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost) 11 mm
Dolžina cevi 25 m
Barva modra
Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080221 11
EAN/GTIN 7391390094667
Številka proizvajalca 309581621

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna cev iz poliuretana. Odlična odpornost proti olju, topilom in raztopinam brez vode. Delovni tlak 16 barov.
Cev, ojačana s poliestrskimi vlakni. Temperaturno območje od −15 °C do 60 °C.