Profesionalna mazalna tlačilka K100 s kartušo za privijačenje, Tip: 1

Št. art.: 083558 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina 228 mm
⌀ zbiralnika mazalne tlačilke 38 mm
Tip ustnika univerzalna
Material posode Umetna masa, odporna na vročino
Vrsta izdelka Tlačna mazalka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083558 1
EAN/GTIN 4024937406267
Številka proizvajalca 40626

Opis

Izvedba:

Vsestransko uporabne profesionalne mazalne tlačilke s kartušo za privijačenje iz umetne mase, ki je odporna proti temperaturam in vročini. Optični prikaz napolnjenosti. Enostavno, hitro in povsem čisto polnjenje in odstranjevanje kartuše z mastjo brez odpiranja tlačilke. Primerne za srednje goste masti (razred 2) in visoko viskozna olja. Idealne za vsak kovček z orodjem in delavniški voziček.