Rezkalna ploščica brez profila, HB7720, Širina rezkanja A: 2,34mm

Št. art.: 217420 2,34
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    43,92 € / kos
  • od 10 kos
    36,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezkanja A (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina rezkanja A 2,34 mm
Zvrst HB7720
Zunanji ⌀ D 10,6 mm
maksimalna globina rezanja Smaks 1,6 mm
Tip 03
Število rezil Z 3
Vrsta izdelka Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217420 2,34
EAN/GTIN 4045197217004
Številka proizvajalca 217420 2,34

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
600
Al (kratki odrezki)
N
500
Al > 10% Si
N
400
Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
Jeklo < 1400 N/mm
P
80
Jeklo < 55 HRC
H
60
Jeklo < 60 HRC
H
45
Jeklo < 65 HRC
H
35
Jeklo < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico