Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 2,25×D, desno, ⌀ DC: 8mm

Št. art.: 268467 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija »5 v 1«
Nazivni ⌀ D 8 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem da
Toleranca ⌀ izvrtine D 0/+0,22 mm
Prevesna dolžina LA 22,5 mm
Dolžina držala Ls 38 mm
Uporabna dolžina L1 18 mm
⌀ držala Ds 10 mm
⌀ d2 12 mm
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496 WCHX 0401..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 30
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268467 8
EAN/GTIN 4045197470126
Številka proizvajalca 268467 8

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.
Cilindrično držalo z zvezo.

Uporaba:

Plano struženje, vzdolžno struženje, vrtanje, notranje vzdolžno struženje, grezenje.

Opomba:

  • Izberite čim večje radije vogala rezila.
  • Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).

Orodje za struženje in vrtanje, pri konstrukcijskem jeklu z dolgimi odrezki in nerjavnih jeklih z dolgimi odrezki uporabljati le do 1,5 × D.