”5-i-1” svarv- och borrverktyg 2,25×D höger 8 mm GARANT

Article no.: 268467 8
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
5 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie ”5-i-1”
Nominell⌀ D 8 mm
Användning Höger
Invändig ja
Tolerans håldiameter D 0/+0,22 mm
Utkragningslängd LA 22,5 mm
Skaftlängd Ls 38 mm
Effektiv längd L1 18 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
⌀ d2 12 mm
Vändskärsplatta nr 268472 − 268496 WCHX 0401..
Skruvsats förvändskär 269028 30
Produktslag Borrstång

Identification & Classification

Artikkelkode 268467 8
EAN / GTIN 4045197470126
Manufacturer number 268467 8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med invändig kylning.
Cylindriskt skaft med krage.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrning, invändig längssvarvning, försänkning.

Anmärkning:

  • Välj så stor hörnradie som möjligt.
  • Arbeta alltid med invändig kylning vid borrning (minst 5 bar).

Använd bara svarv- och borrverktyg upp till 1,5xD vid bearbetning av konstruktionsstål eller rostfritt stål som ger långa spån.