{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | “5 em 1” | |
| ⌀ nominal D | 8 mm | |
| Tipo de inserto | direita | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Tolerância de ⌀ do furo D | 0/+0,22 mm | |
| Projeção LA | 22,5 mm | |
| Comprimento da haste Ls | 38 mm | |
| Comprimento útil L1 | 18 mm | |
| ⌀ haste Ds | 10 mm | |
| ⌀ d2 | 12 mm | |
| Pastilha de corte reversível n.º 268472 − 268496 | WCHX 0401.. | |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 30 | |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |
| Número do artigo | 268467 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197470126 | |
| Número do fabricante | 268467 8 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |