{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TDAT 070102 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | HB7035 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | K | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | SF | |
Globina reza ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
Podajanje f | 0,03 mm/v - 0,25 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 150 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 60 m/min - 150 m/min | |
Prevleka | TiN | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 268630 HB7035 | |
EAN/GTIN | 4062406057787 | |
Številka proizvajalca | 268630 HB7035 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
TDAT 070102, Zvrst: HB7035
po ponudbi
Na zalogi
252 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
405 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
246 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
413 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Radij rezila | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen | neprekinjen | neprekinjen | neprekinjen |
Podajanje f | 0,03 mm/v - 0,25 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,23 mm/v | 0,05 mm/v - 0,23 mm/v |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |