TDAT 070102 HB7125-1

Št. art.: 268630 HB7125-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,62 € / kos
  • od 10 kos
    13,85 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice TDAT 070102
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HB7125-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov VS
Globina reza ap 0,05 mm - 0,23 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,23 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 140 m/min
Prevleka neprevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268630 HB7125-1
EAN/GTIN 4062406057824

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico