{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala navojnega svedra | 6 mm | |
Območje navojnega svedra | M6−20 | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
⌀ držala d | 31 mm | |
Priključna dolžina L | 35 mm | |
Previsna dolžina H | 34 mm | |
4-kotno držalo | 4,9 mm | |
Vrsta izdelka | Hitrovpenjalni vložek |
Številka izdelka | 335620 6 | |
EAN/GTIN | 4045197152718 | |
Številka proizvajalca | 335620 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko, M6−20, ⌀ držala navojnega svedra: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
83,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
25,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
33,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
63,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
148,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
193,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priključna dolžina L | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 35 mm |
Previsna dolžina H | 34 mm | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 70 mm | 96 mm |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 32 mm | 50 mm |
⌀ držala navojnega svedra | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
⌀ držala d | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 19 mm | 31 mm |
4-kotno držalo | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Vrsta izdelka | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Podaljšek | Podaljšek |