Vbodna žaga, Tip: GST150BCE

Št. art.: 078200 GST150BCE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportkoffer

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportkoffer
Oznaka proizvajalca GST150BCE
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 780 W
Število hodov 500 min-1 - 3.100 min-1
Maksimalna debelina žaganja v jeklo 10 mm
Maksimalna debelina žaganja v les 150 mm
Nastavitev zajere da
Nihalni hod 4-krat
Masa 2,7 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 7,0 m/s2
Izvedba V obliki loka
Posebnosti Robustna izvedba
Primerni žagini listi 588400 − 588551
Zamenjava orodja brez uporabe orodja da, sistem SDS
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078200 GST150BCE
EAN/GTIN 3165140463560
Številka proizvajalca 0601513000

Opis

Izvedba:

Vbodna žaga Bosch s preprosto zamenjavo lista brez uporabe orodja s sistemom Bosch SDS.
Vbodna žaga v obliki loka.
  • Velike zaloge moči tudi v trdih in debelih pečkah zaradi zmogljivega in visoko obremenljivega motorja z močjo 780 W.
  • Izjemno robustna talna plošča, odporna proti upogibanju, za najzahtevnejšo uporabo.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 žaginim listom, pokrovom, drsnikom, adapterjem za odsesavanje, sesalno šobo, transportnim kovčkom.